トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考サッシ名(NCVオペラ)
色ホワイト
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
刻印BPJ344
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質樹脂
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途上げ下げ窓
材質黄銅鋳物
付属品皿木ネジ3.1×20mm
セット内容左右1組、受け金具左右各3個
色黄銅磨き
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)25
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
用途欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ヘアライン
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等
質量(g)12.7
材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
セット内容ラッチガイドピースL(BPJ-342L):1個、取付ねじ(BI126):1本、オペラ上げ下げ窓(ラッチ式の97/7まで)、内観側左がL使用
適合シリーズNCVオペラ
関連キーワード