トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考サッシ名(NCVオペラ)
刻印BPJ344
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質樹脂
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
色ホワイト
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途上げ下げ窓
材質黄銅鋳物
付属品皿木ネジ3.1×20mm
セット内容左右1組、受け金具左右各3個
色黄銅磨き
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
タイプ内倒し用
仕上サチライトクロム
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)25
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード