トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考サッシ名(NCVオペラ)
色ホワイト
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
刻印BPJ344
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質樹脂
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレス
タイプ防火仕様
仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト(DZC)
仕上サチライトクロームメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
シリーズ楽窓II
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
用途上げ下げ窓
材質黄銅鋳物
付属品皿木ネジ3.1×20mm
セット内容左右1組、受け金具左右各3個
色黄銅磨き
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様内倒しラッチ
色ホワイト
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アリッツPG用
1組
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
セット内容ラッチガイドピースL(BPJ-342L):1個、取付ねじ(BI126):1本、オペラ上げ下げ窓(ラッチ式の97/7まで)、内観側左がL使用
適合シリーズNCVオペラ
関連キーワード