仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
高さ(mm)165
寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5
工法捨て張り
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)90
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
厚さ(mm)12.5
基材MDF+合板
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。
高層階使用時の風対策等に。
段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質再生木材
質量(kg)0.24
長さL(mm)300
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)150
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
適合ラシッサ Dフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)2000
寸法(mm)100×170×2000
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
適合ラシッサ Sフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6
幅(mm)303
長さ(mm)1818
シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ
基材MDF
工法上貼工法
表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途玄関巾木
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
基材MDF+合板+集成材
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)
長さ(mm)2000
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード