280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
849 税込934
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ 上
ねじの種類UNC 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)


イシハシ精工ハンドタップ 上
ねじの種類UNF 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イシハシ精工ハンド上タップ
エコ商品
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシハシ精工ハンド上タップ
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3481 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)72 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M9 先端 下穴径(Φmm)7.8 ねじ長さ(mm)30 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
429 税込472
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 溝数3 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8327 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法1NS14 ねじ径1NS14 山数8(UNC),12・14(UNF) 1インチ当たり山数14 ねじ径(inch)1
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
669 税込736
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNC 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ中・上セット(SKH)
エコ商品
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。 トラスコ品番244-0898 アズワン品番65-2016-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ中・上セット(SKS2)
エコ商品
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。 トラスコ品番244-0897 セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本) 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS3級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)