一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
センターヒンジは、開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能付きです。上ローラーを調整して、扉位置を上下・前後に調整できます。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
色ブラウン
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用
材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー
ねじ穴間隔(mm)300
高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個
材質アルミ合金
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個
材質アルミ合金
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
材質アルミ押出し材
長さ(mm)4000
仕上シルバー
ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質アルミ押出し材
長さ(mm)3000
仕上アンバー
ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個
材質アルミ合金
色アンバー
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
材質アルミ押出し材
長さ(mm)4000
仕上シルバー
ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)端部より60、300間隔
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)。レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(上レール)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
適合10mm用
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上HL
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
材質SUS304
長さ(mm)3000
仕上HL
適合厚さ(mm)8
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
天引き用上レール
材質ステンレス(SUS304)/HL
レール長さ(mm)2438
1本
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ
材質/処理アルミニウム/アルマイト
堀込。
耳付、堀込時きれいにおさまる。
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
1本
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ