主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388
質量(kg)0.31
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25)
材質亜鉛合金
サイズΦ25用
仕上クロームメッキ
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状直止
適合パイプ径(Φmm)25
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)483
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品取付座 取付ビス 2本
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)約19
耐荷重(kg)全体/20
材質スチール(クロムメッキ)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
関連キーワード