16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。 ライトレモン 主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート 使用場所屋内外兼用 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。 半透明ブルー 種別シーラー(下塗り剤) 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途天井、塀、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。 ホワイト 主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り 使用場所屋内/屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久性・防カビ
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。 指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70) 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 つやなし
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

メーコーシミ止め
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
特性付着性 規格JIS-K-5663 塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg 主な用途壁面 指触乾燥時間(分)20以内 硬化時間(時間)2以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。 指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70) 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

メーコーアクリパテ
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整 特性耐水、耐アルカリ 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 塗布面積(m2/缶)40~55 主な用途天井 乾燥時間(時間)4以内 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジワラ化学MURAPAINT
珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
用途内装壁専用(風呂場を除く)。 主な用途室内カベ 成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他 内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000 使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2 乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24 適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板 適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。 標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分アクリルシリコン樹脂塗料 適合1200kabe color 使用方法ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2)45~64 主な用途内外装 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所屋内外兼用 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別非危険物 光沢艶有 希釈液清水 特性耐久、耐候 関連資料塗替えバリエーションと性能 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツかべ押えスプレー
老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。
用途和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。 塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。) 特性防カビ 主な用途砂かべ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.176L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品
RoHS
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品) 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。
用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等 主な用途天井、木 主成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 材質アクリルシリコン樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)