「上枠戸当たり 白」の検索結果
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
材質ステンレス(SUS430)、ゴム
全長(mm)162
穴径(Φmm)4.6
仕上ヘアライン仕上げ
アズワン品番64-2287-69
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
材質ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)115
色ヘアライン
幅(mm)40
長さ(mm)105
質量(g)80
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)POM
仕上シルバー色塗装
材質(バンパー)ポリエステルエラストマー
材質(アーム)鋼
材質(スライダー)PA66
適合扉厚(mm)28以上
保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ