戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。
全長(mm)425
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数3
ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
関連キーワード