透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格 。耐滑性・クッション性の優れた軽量ソール。つま先部はつまずき防止設計。甲被内側に当て革付
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
機能耐滑性・クッション性
標準質量(g)1055(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
機能軽量
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
規格JIS T 8101/S種
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)450(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1000040
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約23.3(26cm)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
標準質量(g/片足)約520
機能耐油性、耐摩耗性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
くるぶしまで足元の安全を保護。紐タイプに比べ、革で覆われている為ゴミや切りカスなどが入りづらい。脱ぎ履きし易いマジックタイプ。JIS規格取得。
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約700
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 。耐滑性に優れるSX3層底SSソール。つま先部はつまずき防止設計。甲被内側に当て革付
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
標準質量(g)1165(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
靴タイプ長編上靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。
踏抜き防止板内蔵。
マジックバンド式。
形状ハイカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(ソール)合成ゴム+EVA
材質(甲被)人工皮革+ポリエステルタフタ
標準質量(g)1210(26.0cm/両足)
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性
JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1
材質(先芯)ワイド鋼
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)690(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
再生紙使用マーク適合
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
色ブラック
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
甲被タイプマジック式
靴タイプ長編上靴
関連キーワード