29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下振 新潟精機(SK) 動画あり
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。 付属品下振用糸3m付 材質スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定下げ振り錘1000g
エコ商品
材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム 質量(g)1000 寸法・サイズ(mm)Φ42×213 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)真鍮下ゲ振
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。 仕様糸通し穴1mm 材質真鍮 厚さ(mm)14
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすく、糸が外れにくい。先端は高周波焼き入れで、強靭です。
用途建築物の柱等が、垂直かどうかを調べる。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)4 仕様下げ振り100g付 トラスコ品番796-7373 外形寸法(mm)縦87×横85×奥25 本体質量(g)150 材質(ケース)ABS樹脂 適合下げ振り質量(g)100~200 材質(糸)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる 誰もが手軽に取扱い出来る 計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形 吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持 錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計 マグネット付スケールが付属します
用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適 糸の長さ(m)10 質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9 付属品錘・スケール・糸 寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160
1台
13,980 税込15,378
17日以内出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式、下げ振り300g付 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1584 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 仕様スイピタ無し トラスコ品番816-4425
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 糸の長さ(m)10 適合下げ振り質量(g)100~1000 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)185 本体寸法(mm)125×100×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

77489 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定 動画あり
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様マグネット突き当て固定力:2kg 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g)3120 吸着力5kgf 精度(mm)±1
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 仕様スイピタ400g付 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B 材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテックフリマー
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に 寸法(mm)104×120×25 付属品錘、糸、スケール 本体質量(g)350 糸の長さ(m)10 横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上 スケールΦ36.5×130mm Φ55×86.5mm、850g
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

アカツキ製作所(KOD)下げ振りキャッチセット
エコ商品
糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)50~800 トラスコ品番851-1505 セット内容下げ振本体:TSH45カラー下げ振:TPB300 寸法・サイズ(mm)82×22×95 製品質量(g)518 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ33×148mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:300g●重量:300g アズワン品番65-2217-92
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)28×107 質量(g)150 アズワン品番64-7922-46
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
トラスコ品番853-6080 ストローク(mm)75 質量(kg)2.4 能力(mm)15×100 適合車種普通車/DOHC・OHV
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷