カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(106)
    • 下げ缶本体(39)
    • 下げ缶用カートリッジ(28)
    • 丸缶(2)
    • ペール缶(5)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 塗料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「下げ缶」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下げ缶 樹脂製 モノタロウ下げ缶 樹脂製モノタロウ(66件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として材質PP
下げ缶 ヨトリヤマ(世取山)下げ缶ヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
下げ缶 スチール製 2.5L モノタロウ下げ缶 スチール製 2.5Lモノタロウ(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など材質容量(L)2.5寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
塗料カートリッジ モノタロウ塗料カートリッジモノタロウ(61件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(30枚)ほか
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5材質PP
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
さげ缶ポイ用単品 ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ポイ用単品ヨトリヤマ(世取山)(28件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
段付下げ缶 大塚刷毛製造段付下げ缶大塚刷毛製造(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4外径×高さH(Φmm×mm)175×145RoHS指令(10物質対応)対応
下げ缶セット スチール製 モノタロウ下げ缶セット スチール製モノタロウ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
スチール製下げ缶10個と使い捨て容器30枚のお得なセットです。 色替や調色に使用し、後始末はカートリッジの交換だけなので作業性がアップします。
用途色替・調色など容量(L)缶:2.5、内容器:2.5セット内容下げ缶10個、使い捨て容器30枚寸法(mm)缶:Φ180(上部直径)×140、内容器:Φ192(上部直径)×140
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用モノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
らくらくカートリッジ 大塚刷毛製造らくらくカートリッジ大塚刷毛製造(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
ポリ下げ缶 大塚刷毛製造ポリ下げ缶大塚刷毛製造(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ポリ製の塗料缶です。 特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。 3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーハンドル スモール用 モノタロウローラーハンドル スモール用モノタロウ(73件のレビュー)
214税込235
1本
当日出荷
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
tower タワー そのまま入れられる蚊取り線香収納ポット 山崎実業tower タワー そのまま入れられる蚊取り線香収納ポット山崎実業(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1個
当日出荷
市販の蚊取り線香30巻缶を収納し、中に入れたまま使うことができる、蚊取り線香収納ポット。生活感の出ないスッキリとしたデザイン。 持ち運びに便利なハンドル付き。 蚊取り線香を直接本体にいれたり、不燃マットや専用スタンドでの使用は禁止。蚊取り線香30巻缶専用。ハンドルを物干し竿やフックなどに吊り下げて使用することは禁止。
材質本体/スチール(粉体塗装)質量(g)角型/1000、丸型/770耐荷重(kg)1(ハンドル使用時)耐熱温度(℃)200適合害虫寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/16×15.5×14、丸型/17×17×14利用場所屋内内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/14.7×14.7×13.5、丸型/15.7×15.7×13.5
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
ポリ差口 大塚刷毛製造ポリ差口大塚刷毛製造(48件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ八光電機
159,800税込175,780
1台
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶長さ(mm)1750幅(mm)150質量(kg)2制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~80
缶オープナー ハンディ・クラウン缶オープナーハンディ・クラウン(25件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ八光電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
柄付ゴムベラ 大塚刷毛製造柄付ゴムベラ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用和コーポレーション
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L大塚刷毛製造
299税込329
1個
当日出荷
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。
用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
さげっと用  内容器凹凸 大塚刷毛製造さげっと用 内容器凹凸大塚刷毛製造(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
塗料・ローラーに合わせて、4種類の面から自分好みのしごき方を選べます!!
材質PE容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコークミニ詰め替え容器 ヤヨイ化学ジョイントコークミニ詰め替え容器ヤヨイ化学
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。トラスコ品番457-5019材質ポリエチレン容量220g(ジョイントコークの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
YKポリ内容器 好川産業YKポリ内容器好川産業
53税込58
1枚ほか
当日出荷
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様1型材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
さげっと 本体 大塚刷毛製造さげっと 本体大塚刷毛製造(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
コンパクトで安定感に優れた角型のポリ下げ缶、「さげっと」が誕生! 内用器の側面のには大きさの異なる凸凹模様が付いているのでお好みのしごきに対応します。 ミニローラー・ダメ込みに最適な必須アイテムです。
適合4inch以下内寸(mm)開口部:160×160×153、底部:130×130×153RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー マルチカバー 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
749税込824
1袋(20枚)
当日出荷
下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ! 養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。 繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー材質フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム厚さ(mm)約0.02太さ(mm)約1.6角(ゴム)
ポリペール缶 インダストリーコーワポリペール缶インダストリーコーワ
429税込472
1個
5日以内出荷
色付きで、作業時に注意喚起が出来ます。従来通りにの塗料容器の機能は保持したままで、使用できます。
質量(g)159奥行(mm)180容量(L)2.5縦(mm)148横(mm)180
ペイントトレイplus ハンディ・クラウンペイントトレイplusハンディ・クラウン(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
下げ缶1Lフタ付 大塚刷毛製造下げ缶1Lフタ付大塚刷毛製造(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
狭い足場内や補修作業中でもかさばることなく、片手で複数個持って移動や作業が容易。
用途Pポット1L容器やミニローラーやネットも使えます。寸法(mm)Φ115高さ(mm)145
硬化剤用 ポリノズル 大塚刷毛製造硬化剤用 ポリノズル大塚刷毛製造(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質PEタイプ30/40mm硬化剤
ペール缶用内容器3L TRUSCOペール缶用内容器3LTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×130質量(g/個)22材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番301-8822質量(g)220容量(L)3上部径(Φmm)190
さげ缶ポイ ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ポイヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。 ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚材質ポリプロピレン目盛(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムベラ 長柄 大塚刷毛製造柄付ゴムベラ 長柄大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用全長(mm)525ハンドル約133°(角度)
シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品 大塚刷毛製造シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品大塚刷毛製造(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)ブルー
耐油ゴムベラ 大塚刷毛製造耐油ゴムベラ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
長柄ゴムベラ 固定 好川産業長柄ゴムベラ 固定好川産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用幅(mm)120全長(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントミキサー六角軸可変式 SK11ペイントミキサー六角軸可変式SK11(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
サゲ缶 尾崎亀商店サゲ缶尾崎亀商店
49税込54
1個
欠品中
ポリ缶や金属缶に使える使い捨てのカバーです。
材質プラスチック
ポリ内容器 好川産業ポリ内容器好川産業(1件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷
ポリ下げ缶Mや段付きプレス缶(スーパープレス缶)に適合します。薄型でも、底の部分の強度はしっかりあります。ローコストタイプの人気商品。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様3型 1枚材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応