千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)2.0
仕様ブリスターパック入り
材質刃部:超硬チップ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃数(p)60
2018年トラスコ掲載ページ9 1448
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です
長さ(mm)1771
排気量(mL)25.4
使用燃料混合
燃料タンク容量(L)0.44
チップソー径(Φmm)255
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9682
アズワン品番67-2223-69
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
全長(cm)184.4
パイプ直径(Φmm)24
切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!。畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!。メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。
刃数(p)68
穴径(Φmm)25.4
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)22.5
ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410
刈込み高さ(mm)25-75
乾燥質量(kg)23.2
集草容量(L)(カゴ)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)2.3
電源(V)AC100
刃長(mm)300
本体寸法(mm)1670×95×110
連続使用時間(分)約20
シャフト長さ(mm)1670~3000
アズワン品番64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途山林下刈用。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
材質刃部:超硬チップ
刃数(p)60
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバー
サイズ(inch)チップソー:10
ハンドル形状両手ハンドル
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
ニューカル刈ッタと同じ高硬度特殊チップのクラス最高水準を使用。
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
刃数(p)60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地
仕様ハーネス:Balance 35B
付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B
サイズ(inch)チップソー:10
乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量)
バッテリー電圧(V)36
カッター部ナイロンカッター:T25B
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)
パイプ直径(Φmm)24
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)360
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数40
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能。付属品・セット内容 。本体×1
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)290
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数36
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)170
内径(Φmm)20
外径(Φmm)185
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数36
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)120
内径(Φmm)20
外径(Φmm)160
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数24
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)255
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)60
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)230
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)58
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9686
アズワン品番67-2223-72
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9696
アズワン品番67-2223-68
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681
アズワン品番67-2223-73
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします
刃数40
外径(mm)255
内径(mm)25.4
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた超強力埋込。鎌形状チップで草のよりが良い。埋込U型、さらにチップがとびにくい。小枝刈り、下刈り、雑草に。インナーブレードで、からまない。軽量タイプ。
用途刈払い機用チップソー。
刃数40
質量(g)308
外径(Φmm)230
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番372-2171
質量(g)460
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃数(p)36
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
一般雑草下刈用(接地刈タイプ)。特殊リブ形状で低く刈れる
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします
刃数36
外径(mm)230
内径(mm)25.4
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
一般雑草下刈用(耐久タイプ)。L型埋込タイプで耐久性抜群。柔らかい雑草から荒地の草刈りに
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
関連キーワード