22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。 材質ステンレス
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本 アズワン品番65-2144-98
1袋(10本)
640 税込704
翌日出荷

1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ最大35mm 付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール 材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材 質量(g)38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針 仕様5本入り 本体質量(g)0.16 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1セット(5本)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体)ABS樹脂 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁裏探知器 モノタロウ 動画あり
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

下地探し どこ太Basic シンワ測定 動画あり
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本 アズワン品番65-9265-11
1箱(5本)
755 税込831
翌々日出荷

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません 仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ トラスコ品番419-8395 質量(g)140g(乾電池含まず) タイプ電池式 電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
5,998 税込6,598
欠品中

壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm 付属品替針2本 全長(mm)160
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm)壁厚15以内 材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm)30×30×31.5 質量(g)13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。 材質(本体)ABS樹脂 探知深さ壁厚/最大15mm 全長(mm)180 厚さ(mm)25
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。 仕様N/S約20mT(200G以上) 電源LR44×4個必要※別売り 表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

79151 下地センサーHome シンワ測定 動画あり
シンワ測定下地センサーHome
エコ商品
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)136×54×35 製品質量(g)99(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプD(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう 寸法(mm)Φ10×127 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷