レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406
全長(mm)116.5
ボルト径(付属)M8×55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)1.8
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法フランジベース
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。
マシニング等の工作機器での治具部品。
材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)
幅(mm)使用に必要:30
取付フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード