23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に 付属品ナイロンケース 材質柄:アルミ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅠ型
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途下水管の点検に。 長さ(mm)ポール/600~1000 ミラー径(Φmm)80×130 質量(g)330
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査 ミラー寸法(mm)188×150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディング点検ミラーⅡ型
下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 3段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
用途大口径の点検に。 長さ(mm)ポール/900~2500 ミラー径(Φmm)125×170 質量(g)660
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏水の点検や流入水のチェックに!
付属品ミラーカバーケース 質量(g)790 ミラー寸法(mm)188×150 伸縮サイズ(mm)全縮:600(5段階伸縮)、全伸:1730
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

全長(mm)600~2000 エスコ品番EA724HB 質量(g)500 ミラー寸法(mm)100×73 材質(ミラー)ガラス 材質(ポール)ファイバーグラス
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に 付属品収納ケース(袋) トラスコ品番483-7029 材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー 質量(g)870 全長(m)4 最小径(Φmm)20 最大径(Φmm)29 ミラー寸法(mm)100×73 収納寸法(m)1.23 継本数(本)4
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に セット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)5 対応OSアンドロイド、iOS レンズ径(Φmm)5.5 連続使用時間(時間)約6 解像度200万画素 視野角水平:70度 充電時間(分)約120 焦点距離5~500cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。 付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ トラスコ品番809-2488 材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス 幅(mm)120 全長(mm)160 質量(kg)ノズル:7.7 高さ(mm)70 電源リチウムイオンバッテリー 本体質量(kg)1.3 適合管径(Φmm)200~600
1セット
1,898,000 税込2,087,800
29日以内出荷

検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に 付属品収納ケース(袋) トラスコ品番483-7011 材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー 質量(g)520 全長(m)2 最小径(Φmm)14 最大径(Φmm)29 ミラー寸法(mm)100×73 収納寸法(m)0.6 継本数(本)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

長さ(mm)ポール/600~2000 エスコ品番EA724HA 質量(g)650 倍率等倍 ミラー寸法(mm)203×90
1個
14,700 税込16,170
翌々日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に 付属品収納ケース(袋) トラスコ品番483-6995 材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー 質量(g)710 全長(m)2 最小径(Φmm)14 最大径(Φmm)29 ミラー寸法(mm)203×90 収納寸法(m)0.6 継本数(本)6
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など 成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他 使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。 希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍 液性弱アルカリ性(pH10.6)
1ケース(500cc×12本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)