SUS304オールステンレス製の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質SUS304ステンレス
仕上ヘアーライン
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材
色アルマイトシルバー
ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20
材質6ナイロン
色乳白色
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン
シリーズスライデックス
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングル下部ガイドレール、溝へ押し込みまたは接着固定、70/F、バージョン1・2
用途木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)1300
取付溝へ押し込みまたは接着固定
仕上黒
材質プラスチック
1個
¥3,898
税込¥4,288
21日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)15
種類リニア形
幅W(mm)7
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングル下部ガイドレール、クリップ固定または接着固定、70/F
用途木製、及びガラス引き戸
長さ(mm)2500
取付クリップ固定または接着固定
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304オールステンレス製のリップ付きの下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質SUS304ステンレス
仕上ヘアーライン
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
用途アルミフレームガラス扉
仕上素地
材質スチール
仕様タイプ:(P)
1セット
¥329
税込¥362
23日以内出荷
EKU クリッポ 16 H VF用の扉下部に埋め込むガイドレールです。下部
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)2500
取付押し込み取付けまたは溝7mmに接着固定用
仕上ダークグレー
材質プラスチック
仕様銛タイプフランジ付き
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Slido フォールド 70 MF/VF用 ランニングレール、ガイドレールセット(ランニングレール 1/ガイドレール 1)、ブラシシール付、ネジ止め用(取付穴付)、上部ランニングレール1個と下部ガイドレール1個
用途折れ戸
長さ(mm)2500
取付ネジ止め用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様ブラシシール付き、下穴加工済み
1セット
¥72,980
税込¥80,278
21日以内出荷
下部ガイドローラーの当たり止めSUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。
材質SUS304ステンレス
呼称3号
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下部ガイドローラーの当たり止め
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。
材質SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
サイレントアルフレックス用の下部ガイドブラシセット(2個入)、下部ガイドのクリーニング用、ランニングレール掃除用
用途アルミフレームガラス扉
仕上シルバー色
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)1200以下
適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール
セット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式
仕様扉の引き残り:24.5mm
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
耐荷重(kg)200以下
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)
段数3
表面処理(レール)ニッケルメッキ
自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
用途折れ戸
適合扉質量(kg)35(70/ペア)
扉幅(mm)500以下
適合扉厚(mm)19-27
調整機能ランニングギアで ± 1.5 mm
セット内容ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個ガイド 4 個センターヒンジ 3 個ドアディフレクター 2 個ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個レール脱落防止装置 2 個
仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング搭載スチールローラー
1セット
¥53,980
税込¥59,378
23日以内出荷
自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
用途折れ戸
適合扉質量(kg)20(40/ペア)
扉幅(mm)500以下
適合扉厚(mm)19-27
調整機能ランニングギアで ±1.5 mm
セット内容ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個ガイド 4 個センターヒンジ 3 個ドアディフレクター 2 個ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個レール脱落防止装置 2 個
仕様フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
関連キーワード