引っ掛けるだけの簡単取り付け!可動式フック5連。玄関でよく使う、靴べらや
レインコート、折り畳み傘などの引っ掛け収納に便利。フックは全て可動式で収納する
物の幅に合わせて横にスライドできます。扉の厚さは約1.4~2cmまで対応。
付属の木ネジで壁に付けても使用できます。
付属品木ネジ×2
材質本体・ハンガー:ABS樹脂、フック:PET-G樹脂
質量(g)約95
備考取り付け可能な扉・壁面 ハンガー使用時:扉の厚み約1.4~2cmまで、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ約1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(約W1.5×厚さ2cm以上)
耐荷重(kg)約0.5(フック1つあたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約35×3.2×4
簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合ビス6mm以下
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)10~45
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
収納量が2倍に!狭い下駄箱スペースを有効活用。手前を少し持ち上げ、靴の出し入れが簡単。靴のかかと部分に2ヵ所のストッパー付き。レディース用や子供靴に適したサイズです。パンプスなどかかとの高い靴が下駄箱にスッキリ収納できます。
用途シューズホルダー。玄関、下駄箱内の靴の収納に。
材質原料樹脂:ポリプロピレン
サイズ(cm)約幅11.7×奥行24.8×高さ13.8
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
玄関先に必要な小物をまとめて収納!下駄箱扉の両面を使用できる引っ掛けフック&ツールホルダー。下駄箱扉の外側・内側、お好みの向きで使用可能。扉の厚さ約2cmまで対応。消臭スプレーや防水スプレーなど玄関に置いておきたい物をまとめて収納。鍵、靴べら、折り畳み傘、粘着クリーナーなど、散らかりがちな細かい物を掛けて収納。扉の両面で省スペースに収納できます。
付属品-
適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約575
耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30
内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2
下駄箱の扉に掛けて取り付ける収納ラック。
付属の木ネジで取り付けることも可能。
大小2サイズのフック付き。
取り付け可能な扉:扉の幅/20cm以上、扉の厚さ/1.5~2cmまで 扉と上部との隙間/3mm以上
木ネジで取り付け可能な壁・扉:壁/柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 下駄箱収納扉/無垢・ベニヤ合板・化粧合板・MDF合板
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉用フック使用時/24×10×26、木ネジ使用時/24×7.5×11.5
バー(cm)幅23.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/23.7×6.7×7.5
下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25
収納数スリッパ 4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
色ベージュ
材質本体/ポリプロピレン、ストッパー/EVA樹脂
幅(cm)26
長さ(cm)10
高さ(cm)13.5
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
タンス、クローゼットの脱臭・防カビ・防湿に。1包13gが10連単位でハンガーフック付き。
タンスやクローゼットのポールに掛けられる。他の防虫剤(ナフタリン等)と一緒に使えます。
切って使えば食器棚、下駄箱、靴の中などにも使えます。使用開始日が記入できます。
無臭タイプ。使用目安は容積20Lに1本。
商品タイプ袋タイプ
成分酸化カルシウム(生石灰)90%・ヤシガラ活性炭10%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.2×0.3×76
RoHS指令(10物質対応)対応
有効期限約3~5ヶ月
1袋(13g×40包)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

シューズトレイ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シューズロッカー用オプショントレーです。
材質樹脂製
質量(g)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×332×60
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シューズトレイ
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ロッカー内のシューズの泥汚れ防止に使用できる横幅です。靴の取り出しがしやすいように手前側の高さが低くなっています。
用途ロッカーやシューズボックスの泥汚れ防止に。オフィス内で履き替える靴の置き場として
トラスコ品番244-2484
材質PP樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)331
間口(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約47(1つあたり)
耐荷重(kg)約2(1つあたり)
対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9
玄関の下駄箱の下に差し込むタイプの、浮かせる伸縮シューズラック。
大人用のシューズ・サンダル・ヒール靴など2~4足収納可。
自立しないほうきやトングなどの長い物の収納にも。
左右のフックを下駄箱の下に差し込むだけ。
傘や掃除用具などを引っ掛けて収納もOK。
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)820
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5~80×20.5×15.5
内寸(cm)収納部:幅45.5~79.5、バーの距離:12、高さ:10.5
下駄箱の横に引っ掛けて使うスリッパラック。キーや印鑑やペンなどが置ける便利な
トレイ付き!折り畳み傘や靴ベラも掛けられるフック付き!
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×14.5×70.5
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
下駄箱からあふれた靴をまとめて収納できる天板付きのシューズラック6段。玄関に置いておけば、男性のシューズなら18足、女性のヒールなら21足収納可能。付属のフックが付いているので、靴べらや、折り畳み傘などの小物もまとめて収納できます。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(g)約5200
耐荷重(kg)約3(1段あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×25×87
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)2
再生時乾燥温度(℃)80以下
周囲温度(℃)-30~90
取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
収納スペースの少ない玄関まわりの壁面を利用したファブリック収納シリーズです。付属の貼付フックで壁面に取り付ければ、コンパクトにスリッパを4足まで収納できるスリッパラックです。シューズボックスの扉の内側にも取り付け可能で、収納スペースの少ない玄関周りで大活躍。
付属品貼付フック2個
材質塩化ビニル樹脂合皮・不織布・紙・磁石
質量(g)約300
寸法(幅W×高さH)(mm)約280×770
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所冷蔵庫
商品タイプ本体
本体幅(mm)37
本体寸法(mm)奥行37
本体高さ(mm)135
本体質量(g)110
充電時間約2.5時間
使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命充電回数約500回程度
付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
これでお風呂掃除がラクになる
「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。
驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。
もうこれでカビの発生は心配ありません。
設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。
また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。
善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5
質量(g)50
縦(cm)14(フック部除く)
横(cm)7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
これでお風呂掃除がラクになる
「お風呂のカビだけは取れないの」とあきらめている貴方。
驚かないでください、「バイオパックS」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。
もうこれでカビの発生は心配ありません。
設置は、水のかかりにくい壁の上方に吸盤フックで吊り下げるか、置いてでも使えます。
また、強力な消臭効果もあり、お風呂だけでなくトイレや台所、下駄箱やクローゼットなどにも効果を発揮します。
善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)1.5
質量(g)50
縦(cm)14(フック部除く)
横(cm)7
1パック(3個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
省スペースでスリッパ4足収納出来ます。簡単組立!。棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです。1フックで扉に掛けて設置する場合。扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)。扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで。扉と上部との隙間:約3mm以上。2棚の側面にかけて設置する場合。棚の幅:本製品の幅以上。※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm。3木ねじで壁面や扉に設置する場合。板壁、プリント合板(2cm以上)。※裏側に水平にサンがある場所。※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
材質スチール、木材
寸法(mm)W255×D110×H640
色ブラック
質量(g)850
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
省スペースでスリッパ4足収納出来ます。簡単組立!。棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです。1フックで扉に掛けて設置する場合。扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)。扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで。扉と上部との隙間:約3mm以上。2棚の側面にかけて設置する場合。棚の幅:本製品の幅以上。※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm。3木ねじで壁面や扉に設置する場合。板壁、プリント合板(2cm以上)。※裏側に水平にサンがある場所。※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
材質スチール、木材
寸法(mm)W255×D110×H640
色ホワイト
質量(g)850
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
色ブラック
質量(g)180
備考取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
色ホワイト
質量(g)180
備考取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
関連キーワード