網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)G LCOK
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)90
1組
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)TX
適合扉厚(mm)28
バックセット32mm
ビスピッチ(mm)140
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)30
適合切込穴型
形状Φ30丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合平行型(下框)
形状Φ25丸
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
心地よい揺れでリラックスタイムを♪2人掛けブランコ。ゆったり、ゆらゆら。日常から少し離れて、お庭でゆっくり過ごせます。屋根の角度は、ボルトを緩めるだけで簡単に調節可能。太陽の向きに合わせて日差しをカット!。大人2人が十分に腰掛けることができる幅102×奥行45cmの広い座面。耐荷重は150kgで、クッション性があるのも嬉しいポイントです。スチールとポリエステル素材なので、汚れてもサッと拭いて清潔に保つことができます。揺れるブランコだからこそ、安定性を重視。滑り止め付きのキャップで安心を守ります。落ち着いたダーク色でまとめた、タイルにもグリーンにも合わせやすいデザインです。
寸法(mm)座面:1020×450
座面高さ(mm)490
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1100×1530
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
関連キーワード