材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~40
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。
・固定式なので、面倒な調整が不要です。
・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12
構造固定式
最大吸収エネルギー(J)5.88
等価質量(kg)最大:20
オリフィス方式多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1.5
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
構造調整式
取付ねじサイズM16×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM14×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)
等価質量(kg)最大75(75kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大3330(340kgf)
許容偏角度(deg)±1
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。
多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。
省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70
最大使用サイクル(cycle/min)60
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM16×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)
等価質量(kg)最大110(110kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大4130(421kgf)
許容偏角度(deg)±1
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応)
耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)
ストローク(mm)12
シリーズ多孔変則式
キャップキャップ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
オリフィス方式多孔変則式(中速用)
ねじ外径(mm)16
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12
材質(本体)樹脂
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~50
最大吸収エネルギー(J)1.5
最大抗力値(N)490(50)
ストローク(mm)12
取付ねじサイズM12×1
全長(mm)70
材質(本体)樹脂
構造固定式
オリフィス方式ダッシュポット式
最小衝突速度(m/s)0.1
関連キーワード