6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストローク(mm)30 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)49 取付ねじサイズM25×1.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)