5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不二ラテックスFSシリーズ
ストローク(mm)6 性能低速用 使用温度範囲(℃)-5~70 キャップ無し 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60 衝突速度(m/s)0.3~1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ストローク(mm)6 区分低速用 キャップキャップ無し 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 等価質量(kg)最大15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 オリフィス方式単孔式
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不二ラテックスFA-0806シリーズ
ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 使用温度範囲(℃)-5~70 等価質量(kg)15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 最大抗力値(N)670 最大使用サイクル(cycle/min)45 ピストンロッド復帰力(N)9以下 オリフィス方式単孔式
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)