82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート 材料ハイスコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h7 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径(Φmm)30 刃長(mm)55 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)32 刃数4 材質HSSCO
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
シャンク径公差h7
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAIN)コート ねじれ角強ねじれ 公差(mm)-0.032~-0.059 シャンク径公差(mm)h6
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数6 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.062~0 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプショート 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオボール
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)