26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途固定式開閉丸形ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質PVC 質量(g)95 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20 寸法W(mm)114 ハンドル直径(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)13
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷


頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに。 トラスコ品番470-4479 材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン 幅(mm)87 みかげ 高さ(mm)1081 奥行(mm)89 呼び径13×1000
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体水道水(35℃以下) 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm)87 奥行(mm)89 配管接続方向下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。 材質亜鉛
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。 360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。 蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。 不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 アズワン品番64-6489-39
1個
4,298 税込4,728
当日出荷