メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス
付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール
材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装
質量(kg)6.8Kg
耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法南京錠
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)13.2
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。
材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590
収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプハーフ
取付場所前出し
投函タイプ前入れ前出し
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
折りたたみ式で使用しない時はコンパクトにできるので、狭いスペースでもご使用いただけます。ペットボトル2L×6本入りが2ケースすっぽり入る大容量の63Lです。
用途不在でも荷物を受け取ることが出来る宅配ボックス
付属品南京錠×2、鍵3本セット×2、ワイヤー×1
材質本体:ポリ塩化ビニル
質量(kg)1
色マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×34×45、受取り可能:44×33×44
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ上入れ上出し
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×400
質量(g)約685
付属品ワイヤー(約2m)・収納バッグ
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。
宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。
省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。
電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。
メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本)
種別前入前出/メカ式・防滴タイプ
材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック
質量(kg)5
ボックス組合わせポスト(2戸用)
外寸法(mm)150×550×330
錠前2桁左右回しダイヤル錠
1台
¥21,980
税込¥24,178
25日以内出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取手口:(幅)約240×(奥行)約130
質量(kg)約1.4kg
間口(mm)(幅)約285×(奥行)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約162×約394
使用の目安配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本
材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)7.5
タイプ前入前出/防滴
仕上紛体塗装
錠前プッシュボタン錠
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
取扱説明書(3.2MB)
付属品専用受領印
アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。
収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ上入れ上出し
質量(kg)約7
色チタングレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×46×48.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×45.5×41.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
色(ポスト)ボルドー
タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
勝手左勝手
照明LED照明付
錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
家屋の壁面に取り付けて使用できます。
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス
材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS
寸法(mm)投入口/340×40
質量(kg)3.9Kg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シリンダー錠
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
タイプ捺印なし
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317
防水仕様規格IPX4対応
錠前プッシュボタン錠
投函タイプ前入前出
折りたたみ式で使用しない時はコンパクトな片手サイズに!ベルト付きでドアノブにかけて置けます。2Lペットボトル6本入りの箱が2箱、それぞれ余裕を持って入るサイズです。表面に宅配業者への説明メッセージが印字されています。ワイヤーと南京錠で扉やフェンスに固定できるので盗難対策になります。
用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして
付属品南京錠:2、鍵3個セット:2、ワイヤー:1
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×3×16(折りたたみ時)
寸法(幅W×奥行D)(cm)【展開時】80×70
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグ。
定型タイプA:定型文「不在時は宅配ボックスへ 配達ありがとうございます 荷物は宅配ボックスへお願いします」のみとなります。
定型タイプB:定型文「インターホンを鳴らさずに宅配ボックスへ 配達ありがとうございます」のみとなります。
屋外用両面テープ貼付。本体色はマットブラック、文字色はホワイトのみとなります。曲面や可動部に取り付けると剥がれる恐れがあります。
材質アクリル
質量(kg)0.1
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×1.5
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
ポストと宅配ボックスの一体型商品。煩わしい操作は一切無しで、荷物をラクラク受け取れます。ポストには簡単操作で防犯性抜群なダイヤル錠。ポストはメール便に対応。宅配ボックスはペットボトル2L×6本箱が2ケース入る大容量。
用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして
材質スチール(焼付塗装)
質量(kg)14.5
色マットブラック
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35.5×67
取扱説明書(1.12MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
投函タイプ前入れ前出し
不在時でも確実に荷物が受け取れる宅配ボックスです。再配達いらずでCO2削減にも貢献します。錠前は、使いやすく防犯性にも優れたプッシュボタン錠を採用。
付属品捺印装置付き、床固定兼壁固定金具4個付、ボタン錠使い方シール、ボックスナンバーシール
材質本体・扉:スチール/粉体塗装
質量(kg)26
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×1290
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:400×250×160、中段:400×250×360、下段:400×250×560
機能扉:自閉機能付
錠前プッシュボタン錠・ダイヤル錠
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
不在時でも確実に荷物が受け取れる宅配ボックスです。再配達いらずでCO2削減にも貢献します。錠前は、使いやすく防犯性にも優れたプッシュボタン錠を採用。
付属品床固定兼壁固定金具4個付、ボタン錠使い方シール、ボックスナンバーシール
材質本体・扉:スチール/粉体塗装
質量(kg)26
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×1290
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:400×250×160、中段:400×250×360、下段:400×250×560
機能扉:自閉機能付
錠前プッシュボタン錠
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。
セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1
材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)
質量(kg)3.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370
投函タイプ上入れ上出し
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)6.5
容量(L)35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400
投函タイプ前入れ前出し
大容量宅配ボックス!たっぷり収納可能!
用途不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。工事不要で、玄関や軒先に簡単設置!。ダイヤル錠採用で、鍵の紛失リスクもなし!。上段には書籍・書類など、下段には重さのある商品がたっぷり収納可能です。
付属品アジャスター・転倒防止金具
材質扉・屋根:亜鉛処理鋼板・アクリル塗装 / 側板:ガルバリウム鋼板
質量(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×1100
投函タイプ前入れ前開き
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
不在時でも荷物を受け取れる!丈夫な宅配ボックス。外出中も「置き配」できて安心!扉が大きく開いて荷物の出し入れがラクラクです。圧迫感のないスタイリッシュなデザイン。大きく開きたっぷり入る:内寸約49×37×55cmで2Lペットボトル×6本ケースが2箱入る大容量サイズです。使い方はとっても簡単!配達員の方は荷物を入れ鍵穴を押すだけ、ロック完了。付属の鍵で解錠し、荷物を取り出します。鍵2本付き。地面から水が浸入しにくい脚付きのタイプなので安心。がたつきを抑えるアジャスター付きでしっかり設置。配達員の方への使い方説明シール付き。お客様組立式
仕様鍵2本付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ポリプロピレン、シリンダー部:亜鉛合金(クロムメッキ)、防水ゴム:ゴム
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×68.5【扉内内付】49.7×37.2×55.5
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
トレイを取り出し、郵便物を取り出します。
<セキュリティ>
宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
仕様前入れ前出し
付属品専用受領印
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ
材質/仕上[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
質量(kg)21
サイズ宅配100サイズ
タイプポスト有り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×432
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(2.5MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)268×37
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
付属品専用受領印
材質本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋/アルミ
一戸建て用の宅配ボックス付きポストです。残業時間を気にしたり、プライベートの時間を有効に使える優れものです。組み立てはとっても簡単!不在票がポストに投函されていて、再配達を依頼する面倒な手間も省けます。 また、配逹の時間に予定を合わさずに済み、受け取り時間の手間から解放されます。配逹員との接触を避け、宅配便の受け取リをもっと安全にします。
留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
仕様前入れ後出し
付属品専用受領印
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ
材質/仕上[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
質量(kg)25
サイズ宅配100サイズ
タイプポスト有り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×483
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(2.5MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)320×37
関連キーワード