27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。
用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。 材質特殊な合成樹脂 厚さ(mm)0.4 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付が簡単にできる標識です。 可愛いイラストで注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440) 取付方式スタンド式
1セット
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途各種禁止事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4 材質HIPS 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)254×356 取付方式ビス止め
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

支柱やフェンスに簡単に取り付けれる。フルカラー表示看板。 特殊な合成樹脂 耐久性に優れ厚さ0.4ミリの柔軟性のある材質で強い風にも倒れにくい。 画びょう、ホッチキス、紐、結束バンドで取付OK
用途農作物等の大切なものを盗難から守る為、また大切な場所に不法投棄を抑止する為の注意喚起看板です。 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 質量(g)約160(電池除く) 形状筒型 電池寿命約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します) 外形寸法(mm)幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値) 付属品ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本 アズワン品番64-8924-81
1個
1,327 税込1,460
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約270(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80 電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容防犯カメラ作動中 取付方式ステッカー トラスコ品番321-0715 厚さ(mm)0.2 質量(g)7 寸法(縦×横)(mm)80×100
1枚
199 税込219
当日出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容ポイ捨て禁止 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷


CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 寸法(mm)Φ88×79 質量(g)127 センサーCDS(明るさ)センサー 使用電池単3形乾電池×2個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
10日以内出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容不法投棄厳禁 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 動画あり
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 文字内容防犯カメラ録画中 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル ホワイトフィルムタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
ステッカー作りに最適!インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。
面付ノーカット 粘着性より強く貼れる セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル 仕様強粘着 適合インクジェット(染料・顔料) 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)ホワイトフィルム0.10(透明保護フィルム0.07) 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 余白なし 素材光沢ホワイトフィルム 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角
1冊(3セット)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

茶色で目立たないから景観を損なわないフェンスネットです。型崩れしにくいので設置後の景観を保ちます。切ってもほつれない有結ネットで強力角目タイプです。
用途野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。 材質ポリエチレン 線径(mm)約1.6 網目(mm)約37.5
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。雑草の繁茂を抑制することに効果的です。強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。
用途雑草対策用シート。 仕様標準タイプ 材質耐候性強化ポリプロピレン ブラック 長さ(m)20 幅(m)1
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。雑草の繁茂を抑制することに効果的です。強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。
用途雑草対策用シート。 仕様高密度タイプ 材質耐候性強化ポリプロピレン ブラック 長さ(m)5 幅(m)1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

15W5V2枚ソーラーパネルで、。計14,400mAhの大容量バッテリー搭載。暗視(赤外線LED)とセンサライト(ホワイトLED)を搭載、。好みな設定が可能。400万画素高画質で、25fpsフレームレートで滑らか動画を。観覧可能。スマートフォンなどのモバイル機器による遠隔監視。H.265圧縮方式で、最大128GBSDカードで2週間以上録画。データ保存可能。水平320°垂直90°回転可能。バッテリ-容量回復時自動復旧。両方向音声出力可能
用途駐車場の監視、 不法投棄の防止、 工事現場の防犯対策、 ゴルフ場や牧場の管理、 ネット環境がない場所の監視 仕様●LED投光距離:最大赤外線LED15m/ホワイトLED8m●タイムスタンプ:有●ビット数:32kbps-6Mbps 形状防水・暗視 寸法(mm)130×133×153(カメラ本体) 使用温度範囲(℃)-10~60 対応OSAndroid/iOS APP レンズ3.6mm 解像度4MP(2560×1440) ソーラーパネル出力15W 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1 LED4pcs赤外線LED+4pcsホワイトLED バッテリー容量(mAh)14400 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 使用場所屋外 防水保護等級IP66相当 最低被写体照度(Lux)カラー:0.02、白黒:0(LED ON) フレームレート最大25fps 音声両方向有 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3” COMSセンサー 録画方式動体検知(PIR)録画 使用湿度範囲(%RH)0~80
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。
仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書 アズワン品番67-6867-85
1台
9,598 税込10,558
10日以内出荷

景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

景色に馴染み景観を損なわない黒色のフェンスネットです。黒色なので景観を損なわないだけでなく汚れも目立たちません。軽量で錆びない簡易柵として使用できます。
用途野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。 材質ポリエチレン 寸法(m)高さ1×長さ20 目合い(mm)16角目
1本
1,598 税込1,758
16日以内出荷