不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
国土交通省認定品の不燃シートです。
用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。
厚さ(mm)0.27
仕様不燃性
トラスコ品番460-3028
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)1950
質量(kg)21
色白(不透明)
長さ(m)30
1本
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
エスコ品番EA334C-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
ブロック工法で鋼製電線管を設置する際に巻きつける不燃性のシートです。
適合ブロック工法、鋼製電線管
1セット(10枚)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
エスコ品番EA911AF-110
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
JIS規格A1323合格品。
溶接・溶断時の火花やノロを完全遮断。
優れた防火・耐熱・断熱性を有します。
屈曲、摩耗に強く裂けたりしません。
防水タイプで水を打っての使用もOK。
被膜内の温度上昇を抑制します
トラスコ品番794-4047
材質炭素繊維基布+難燃シリコン樹脂コーティング
色黒
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.19
材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング
伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m2)250
引裂強度(N)44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)100G
耐水圧(mmH2O)1500超え
引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)
特性防炎
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8332
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)24.3
色ホワイト
引張強度(N)1015(横)、1020(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8325
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)12.4
色クリア
引張強度(N)240(横)、240(縦)
特性防炎・遮光
1本
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
エスコ品番EA334C-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
こんなお得な商品も!

火花除けシート シリコンコート
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品
材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.3
JIS規格JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8327
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)22.2
色半透明
引張強度(N)1040(横)、1065(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。
形状ロールタイプ
幅(mm)500
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール
色半透明
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
材質基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状ロールタイプ
幅(mm)140
厚さ(mm)0.19
質量(g)840
長さ(m)18
特性防炎
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
別注可能です。
用途間仕切カーテン
材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.31
色白
長さ(m)2
伸度(%)36(縦)、36(横)
引裂強度(N)220(縦)、200(横)
引張強度(N)1240(縦)、860(横)
JIS規格A1323合格品。
溶接・溶断時の火花やノロを完全遮断。
優れた防火・耐熱・断熱性を有します。
屈曲、摩耗に強く裂けたりしません。
防水タイプで水を打っての使用もOK。
被膜内の温度上昇を抑制します
トラスコ品番794-4055
材質炭素繊維基布+難燃シリコン樹脂コーティング
色黒
耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。
用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。
仕様難燃性A種合格品
材質ガラス繊維
厚さ(mm)0.8
ハトメピッチ(mm)500
コーティングフッ素コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。
アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。
断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。
炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。
アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。
耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適
種別カット
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.64
瞬間耐熱温度(℃)1650
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。
国土交通大臣不燃認定品です。
両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。
.瞬間耐熱温度:約400℃
厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。
施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。
屋内仕様
つや消し面を表面としてご使用ください。
施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
アズワン品番67-8192-58
1枚
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
トラスコ品番358-9247
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
長さ(m)20
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。
材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.29
色透明
タイプ帯電防止
表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
国土交通大臣認定の不燃材料認定シートを基材とした粘着付きテープです。
剥離紙をはがして不燃シートに貼り付けるだけで補強や増し貼りができます。
設備や配管に直接貼れば簡単に遮熱・省エネ対策ができます。
しなやかで、どんな所にも貼りやすいのが特長です。
仕様●サイズ:幅475mm×長さ15m、厚み/基材0.2mm+粘着層●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、裏面粘着剤付き(剥離紙あり)●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
アズワン品番67-8192-59
1巻
¥37,980
税込¥41,778
13日以内出荷
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
厚さ(mm)1.2
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時
色シルバー
型式単体
材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.2
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥23,400
税込¥25,740
当日出荷
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.2
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
寸法(mm)1150×5m
アズワン品番64-7944-32
1枚
¥49,800
税込¥54,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ