22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 不燃ターポリン
形状ビニールカーテン 幅(mm)2030 厚さ(mm)0.27 高さ(cm)300
1巻
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF-027RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 半透明 0.27mm厚 不燃・帯電防止・薄手・2色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。 不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~5340 厚さ(mm)0.27 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)333 設置場所屋内推奨 特性不燃・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,000 税込8,800
8日以内出荷

VF-042RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 0.42mm厚 不燃・3色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.42 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)589 設置場所屋内推奨 特性不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,667 税込13,934
8日以内出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 高透光不燃ターポリン
形状ビニールカーテン 幅(mm)1150 厚さ(mm)0.27 高さ(cm)300
1巻
219,800 税込241,780
4日以内出荷

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用 トラスコ品番224-8332 材質塩化ビニール 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 質量(kg)24.3 ホワイト 引張強度(N)1015(横)、1020(縦) 特性静電・防炎・耐候
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。 ロール巻き梱包での出荷となります。 複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.27 半透明 特性不燃
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ
視認性のある高透光の不燃ターポリンです。 防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。 工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質基材/ガラスクロス、表層/PVC 厚さ(mm)0.27 タイプ不燃高透光 透過率(%)全光線:85、直光線:40
1巻ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ
柔軟、軽量な不燃ターポリンです。 防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。 工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質基材/ガラスクロス、表層/PVC 厚さ(mm)0.27 タイプ不燃半透明 透過率(%)全光線:85、直光線:1
1巻ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
49,800 税込54,780
当日出荷

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用 トラスコ品番224-8325 材質塩化ビニール 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 質量(kg)12.4 クリア 引張強度(N)240(横)、240(縦) 特性防炎・遮光
1本
269,800 税込296,780
3日以内出荷

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用 トラスコ品番224-8327 材質塩化ビニール 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 質量(kg)22.2 半透明 引張強度(N)1040(横)、1065(縦) 特性静電・防炎・耐候
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 透明ターポリン 耐寒
耐寒
厚さ(mm)0.55 形状ビニールカーテン 幅(mm)1850 長さ(m)30
1巻
139,800 税込153,780
3日以内出荷

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート 伸度(%)縦20、横20 包装形態袋入 色(表)シルバー 色(裏)オレンジ 引裂強度(N)縦151.6、横67.7 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 引張強度(N/3cm)縦524、横274 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス G-1025CLY
溶接アーク光の透過を抑制するイエロー不燃ターポリン
仕様アークカット・耐寒・防虫・不燃 厚さ(mm)0.27 透明イエロー 長さ(m)30 幅(cm)115
1本
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1巻
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。 白色半透明 厚さ(mm)0.24mm 仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし 材質ガラス基布、両面シリコンコーティング ハトメ数なし 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。
用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。 仕様不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号 材質ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上 厚さ(mm)0.57 引張強度(kg)(バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640 端末仕様Jフック
1本
18,980 税込20,878
当日出荷