耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
使用温度範囲-50~150℃
破断伸度(%)5
基材厚さ(mm)0.075
粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)
引張強度(N/25mm)137.5
引張強度(N/10mm)55
粘着力(N/25mm)13.75
特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
関連キーワード