スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔合板、インシュレーションボード
表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
材質プリント合板
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1830
穴ピッチ(mm)30
穴径(Φmm)8
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし
厚さ(mm)1.6
質量(kg/m2)2.6
特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
加熱実験時に敷いて使える不燃ボードです。
材質ケイカル板
寸法(mm)300×300×6
質量(g)約490
1枚
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
材質(本体)MDF板
材質(フレーム)PVC
穴ピッチ(mm)約254(1インチ)
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)1200
幅(mm)600
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×1200
品名パンチングボード
奥行(mm)6.5
耐荷重(kg)20
板厚(mm)3
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
トラスコ品番448-4594
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
材質/仕上シナベニア
質量(kg)2.89
色シナベニア無地
タイプ板面:無地
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)30
板厚(mm)4
縦(mm)1820
耐荷重(N)30
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
1箱(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード