31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 仕様裾ゴムあり 種別パンツ 材質本体/不織布(ポリプロピレン) 機能通気性 質量(g/m2)60 裾幅(cm)約20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ使い捨て用ズボン 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能防汚、通気性 軟化点(℃)86
1着ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様使い捨て用 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 耐用温度(℃)軟化点86
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鈴木産業不織布ズボン
エコ商品
軽くて動きやすい。衣類の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。ズボンのみ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他 ホワイト 種別パンツ 機能防汚性 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別パンツ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1着
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ウエスト・足首に絞り付きで着用簡単。衛生的な使い捨てタイプ。
種別パンツ 材質ポリプロピレン不織布 機能通気性
1着
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 ホワイト サイズM 仕様使い捨て用 トラスコ品番363-1192 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g)100 股下(cm)72 引張強度(kg)約縦8.7×横6.1/5cm ウエスト(cm)68~84 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能粉体防護 軟化点(℃)86
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース C ズボン
簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!幼児~小学校低学年向け
材質不織布 質量(g)54 股下(cm)35 総丈(cm)54 胴回り(cm)36~70
1個
310 税込341
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い 種別パンツ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。 ホワイト 種別パンツ 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 規格JIS規格 機能静電気防護
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
364 税込400
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入 性能帯電防止加工 ホワイト
1着
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アゼアスPPズボン
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
用途簡易作業着 仕様ウエストゴム入り/裾折り返し 種別パンツ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能通気性 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1着
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れやホコリの激しい現場作業・塗装作業・清掃作業に適しています。エレブレイク(R)はポリプロピレン製不織布に、導電性長繊維を複合したコロナ放電式帯電防止不織布です。製品から発生する静電気に起因する災害・障害を防止します(JIS T 8118適合)。
用途JIS T 8118静電気帯電防止作業服基準適合
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!幼児~小学校低学年向け
材質不織布 質量(g)68 股下(cm)41.5 総丈(cm)64 胴回り(cm)45~90
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ズボンのウエストは、腰ひもで簡単に調節可能です。
ブルー 寸法(cm)桁丈64×着丈75×身幅65
1個
499 税込549
3日以内出荷

入院セット・簡易宿泊用におすすめ! ズボンのウエストは腰ひもで簡単に調節可能!
材質不織布50(g/m2) サイズフリー ズボン丈(cm)45 着丈(cm)75 裄丈(cm)64 身幅(cm)65
1箱(60セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーザブルでは、グレードの高いバリア性を有しています。様々な状況下での使用を想定した、耐久性に優れた感染防止衣です。
材質不織布(SFS生地)
1箱(10枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い 種別パンツ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
ネイビー 種別ジャケット/ジャンパー 材質不織布(PP)、ファスナー/金属 混率(%)ポリプロピレン100 質量(g/m2)50 フード高(cm)40 袖口囲(cm)9
1着
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別パンツ 仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS
手軽に全身防護
セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組 材質不織布、PE、PVC、ニトリル 包装形態チャック付き袋 寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70 アズワン品番65-1825-18
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットL
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組 材質不織布、PE、PVC、ニトリル 包装形態チャック付き袋 寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70 アズワン品番65-1825-20
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防護服
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セット ホワイト 混率(%)不織布50/PE45/のり5 機能防汚、防水、防油 裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
1着
1,364 税込1,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)