48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 質量(g)167 質量(g/本)8.35 適合材鉄板、アルミ、銅など 幅×長さ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S/Cベルト不織布 イチグチ 動画あり
イチグチS/Cベルト不織布
エコ商品
ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ラピッドプレップ不織布ベルト
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。 適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など 材質砥材:アルミナ砥粒(A/O) 使用工具ベルトサンダー
1箱(10本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S/Cベルト不織布 イチグチ 動画あり
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。 研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。目つぶしや塗膜はがし。 粒度150 ベルト寸法(mm)4×330 トラスコ品番364-0884 質量(g)100
1箱(20個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルト
エコ商品
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ 粒度60 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)495 砥材A1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

特殊繊維で目づまりしない不織布ベルトです。狭く奥まった箇所等の研磨にも最適です。フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しているので、研磨布ベルトと比べ目詰まりが少なく長寿命です。二次バリの発生が少なく作業時間短縮に繋がります。
用途アルミ・ステンレス・非鉄金属の表面研磨。 寸法(mm)幅10X周長330
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ 粒度400 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9038 砥材S(シリコンカーバイド) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ ベルト長さ(mm)915 ベルト幅(mm)100 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
1箱(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。 粒度80相当 材質砥材:酸化アルミニウム こげ茶 2018年トラスコ掲載ページ5 1347
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 仕様不織布 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 適合材ステンレス、アルミナ等
1箱(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 研磨材の構造不織布 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチS/Cベルト不織布
エコ商品
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。 材質砥材:アルミナ砥粒 砥材アルミナ砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度180 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9036 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

オフィスマインセラプロンベルト
高耐久性切削不織布ベルトです。
用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。強固なサビ取り、塗装はがし。 ベルト寸法(mm)58×270 セット内容5本入 材質ナイロン、セラミック 質量(g)180 サイズ(mm)58×270mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0553
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度320 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9037 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト トラスコ品番829-2397 セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60 全長(mm)330(パッド付) 質量(kg)0.9(パッド付) 全幅(mm)85(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 ペーパー寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1200 騒音レベル(dB(A))85 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)0.7 2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ ベルト長さ(mm)520 ベルト幅(mm)20 仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
1箱(5本)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用 仕様電動式、二重絶縁 付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本 トラスコ品番116-6425 質量(kg)3.1 ベルト幅(mm)60 電源(V)AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm)265 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)60×265 キャブタイヤコード(m)2.5 無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度120 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途潤滑及び焼け防止 種別固形研磨剤 寸法(mm)約209×48×40 アイボリー 質量(g)約290
1本
1,598 税込1,758
欠品中

エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。綿製の衣料に良く合う混紡綿仕様なので風合いが自然です。
用途腰道具の安定。腰痛軽減 全長(mm)855 幅(mm)120~165 仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め 材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂 厚さ(mm)25 質量(g)420
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オオサキメディカルキュッとベルト D
産後の骨盤をしっかり固定する、ディスポタイプの産後用骨盤ベルトです。 厚手の不織布製で、しっかりと骨盤を支えます。 キュッと引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけで簡単に装着できます。
材質ポリプロピレン不織布 使用期間分娩直後~お部屋に戻るまで
1本ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バフに塗布して焼け防止、樹脂の荒磨きに使用します。研磨ベルト、研磨不織布などの潤滑剤、焼け防止などの目つぶしに使用できます。塗装面、合成樹脂などの粗磨きに使用できます。研磨目が深く入らないようにする役割や焼け防止の効果がある研磨剤です。
用途焼け防止、樹脂の粗磨き。 材質二酸化ケイ素約75パーセント、固形パラフィン約2パーセント、鉱油約2パーセント、ロジン約2パーセント、脂肪酸約19パーセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×50×70
1個
889 税込978
翌々日出荷

ハクゾウメディカルmeetuu マザーベルトSUGU
使いきりタイプの不織布製 産後用骨盤固定ベルトです。 非伸縮性と6cm幅のベルトでしっかりと骨盤を締めることが出来ます。 どこでも留めることができ、こまやかなサイズ調整が可能です。 薄くて肌ざわりの良い素材で、着用時の違和感を軽減します。 清潔な使い切りタイプです。直後パッドと合せてご使用いただけます。
1本
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm)470 奥行(mm)380
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[KH] サポーターベルト5250シリーズ の2016年限定カラー。エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。エッジ部分のさり気ないカラーリングがおしゃれです。
用途腰道具の安定腰痛軽減 材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂 幅(mm)120-160 厚さ(mm)25 全長(mm)770 黒色、ピンク、カモス(迷彩) 質量(g)385
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470 奥行(mm)380 材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。 やわらかいのにコシがあるのが特長です。 体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。 腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板 ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング 肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤 皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造 気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口 ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付) ベルトタブ採用
肌色 サイズ(mm)20-55
1箱
非課税商品
10,980 税込10,980
3日以内出荷

やわらかい凸面は腹壁の動きに柔軟に追従し、ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防止します。 肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤を採用しました。 皮膚保護剤外周部はスーパースリムフィット構造を採用し、極めて薄く、辺縁部の浮き上がりを防止します。 腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板 ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング 肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤 皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造 確実閉鎖が可能な設計の栓式排出口 ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付) ベルトタブ採用
肌色 サイズ(mm)10~30
1箱
非課税商品
12,980 税込12,980
3日以内出荷

素材は軽くて丈夫な長繊維不織布を使用しています。 撥水性を持つ素材で、持ち運びしやすいベルト付ですので、引越し等に便利です。(ベルトは付属品として入っています。) 通気性に富む素材を使用していますので、そのまま収納用として使用できます。 かた綿敷きふとんや、かさ高またはロングサイズの掛けふとんにスッキリ収まる大きめサイズです。 上ブタ開き式、両開ファスナー付ですので、中身の出し入れが簡単です。 収納物名を入れられるネームホルダー付です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)1000×650×600 質量(g)400 適合サイズ布団
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3 国家検定合格番号第TM684号 使用限度時間(h)17 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2) 防護係数(PF)10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

フロムハート寝袋付き担架
搬送時は傷病者を寝袋部分に包み込みますので、ベルトや毛布は不要です。 階段や狭い踊り場での搬送も容易です(取手8ヶ所付き)。 寝袋部分には不織布にアルミ蒸着シートを縫製していますので、保温性に優れています。
耐荷重(kg)【担架】150 材質不織布・アルミ蒸着シート・ポリエステルシート 寸法(mm)780×2100×20 質量(kg)約2.3 収納時寸法(mm)Φ270×800 アズワン品番7-3881-01
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に 材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布 クリア 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷

ノバ1フォールドアップコンベックスは、ストーマと共に生きる皆様がより快適に日々の生活が送れるよう、人間工学に基づいて設計された閉鎖具内蔵の単品系ストーマ装具です。 凸面形状の面板部は、ストーマ近接部にしっかりと圧をかけてお肌に密着します。 しっかりと圧をかけることができる高さ6mmの凸面 肌にやさしいGX親水性皮膚保護剤を使用 片手で簡単・衛生的に開閉ができるワイドな排出口 ストーマ袋内を2枚のフィルムで仕切った多層構造で、排泄物による消臭フィルターの目詰まりや漏れを防ぐ二重のフィルター保護 100%活性炭の消臭ツインフィルター ベルトを簡単に装着できるベルトタブ付き やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用
寸法(mm)【ストーマ】30(プレカット) 透明 粘着面(mm)100×100
1箱
非課税商品
11,980 税込11,980
3日以内出荷

アウトドア、レジャーや非常用、災害時の断水時にご使用いただけるおすすめの折畳み簡易便座です。 コンパクトに折畳めるので、持ち運びや移動、収納に手軽で最適です。 ポリ袋を取り付ければ即、ご使用いただけます。 トイレがないキャンプなどのレジャーや田畑の作業中などの急な用足しにも活躍します。 非常時、災害時にもトイレは必要不可欠。いざという時のために、普段から備えておくと安心。
付属品手さげ袋 材質便座:ポリプロピレン、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル、手提げ袋(ポリプロピレン不織布) 質量(kg)2 耐荷重(kg)100 寸法(cm)便座:W34.5×37、手提げ袋:約63×42(持ち手上がり24) パイプ径(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×48×44/座面高39、折畳サイズ:約34.5×60×7.7 内径(Φcm)便座の穴サイズ:20.5×24.5
1台
7,998 税込8,798
当日出荷