188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm、15mm、24mm 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm)9、15、24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。 18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。 持ち運びやすい補助輪付きです。 エンジン式と比べ軽量で静かです。 ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に 電圧(V)18(×2) バッテリーリチウムイオンバッテリ バッテリー電圧(V)DC18(×2) 連続使用時間(分)105(無負荷時) 定格時間30分 充電時間(時間)約4 耕運幅(mm)約355 材質ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等 セット内容本体・18Vバッテリ×2・充電器×2 仕様約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 セット内容9mm・15mm・24mm 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)9・15・24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。 材質ステンレス(SUS410)
1個
229 税込252
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

与板利器工業YRK 金具付 旗金
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。 材質
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型三角型 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)32
1本
739 税込813
当日出荷

手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途クサビの交換に。 材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

与板利器工業HC 鉄の台
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。 材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業翔 替刃式ノミ替刃
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:合金鋼
1枚
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業Yoita 追い入れのみ
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)890 焼入硬度44度~55度 質量(kg)3.6 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

与板利器工業利一 ホビー釘締め
真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
用途釘打ち補助道具。 対応釘(mm)1.5~2.5 材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン
1本
399 税込439
当日出荷

与板利器工業重友 シキイ作里
敷居など18mm幅の浅い仕上げに使用します。敷居の溝を削るときにてきしています。
用途敷居の溝を削る。 刃幅(mm)18 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

与板利器工業重友 四方錐
木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
用途木材の穴あけ加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。
用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。 材質ブナ(ビーチ)
1個
299 税込329
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
1枚
779 税込857
翌々日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型平型 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型丸刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

与板利器工業翔 替刃式ノミ替柄
替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
用途のみの柄の交換。 材質柄:赤樫 桂:鉄
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業嵯峨 追い入れのみ
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業清玄 細工刀
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。 材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

与板利器工業創 豆平鉋
使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。 刃数1枚刃 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木
1個
879 税込967
当日出荷

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業重友 三ツ目錐
釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
用途木材の穴あけ加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型印刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

与板利器工業創一郎 角面鉋
均一な面取りができます。一定の太さに面を取れます。
用途面取り。 刃幅(mm)24 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
1個
619 税込681
当日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型平型 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

与板利器工業由弘 小道具のみ
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型平型 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

与板利器工業創一郎 櫛型作里
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
用途墨付け作業。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm/24mm 付属品六角棒レンチ 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型丸刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。
用途墨付け作業。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。
用途鉋の交換用替刃。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り 刃幅(mm)70
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷