銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製
色ブラック
寸法W(mm)20
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。
1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。
両サドル兼片サドルとして使用可能。
2本の配管を同時固定可能。
色アイボリー
寸法A(mm)190
寸法B(mm)20
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
寸法L1(mm)57
寸法D(Φmm)9.8
寸法B(mm)20
寸法P(mm)37
寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)6
適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます
材質POM(ポリアセタール成形品)
適合バンド幅(mm)10
適合径(Φmm)40以下
1袋(20個)
¥599
税込¥659
翌日出荷
配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
色アイボリー
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製
寸法W(mm)23.6
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び30
仕様樹脂製
質量(kg)0.013
色クリームグレイ
寸法L(mm)90
寸法D(mm)38.5
寸法W(mm)20
寸法P(mm)65
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
吹きつける雨や不意の盗難から荷物を守る自転車バスケット用カバー
エプロン感覚でハンドルに固定した取付けクリップと樹脂留具付き幅広ゴムバンドで留めるだけの簡単装着で急な雨にも対応
生地端のバイアステープを反射素材にすることで、夜間両サイドからもしっかり存在をアピール
前方には買物用エコバッグや濡れたサドルを拭く乾布など小物の収納に便利なフロントポケット付き
フロントポケットのフタには車のライトに反射する反射帯を装備
冬でもしなやかに、長期間使える高級生地を採用
材質本体:ポリエステル100%、反射帯:ポリエステル、クリップ・留具:ポリプロピレン
色パープル
質量(g)130
加工本体:PVCコーティング(撥水、防水加工)
寸法(幅W×長さL)(mm)880×700
アズワン品番64-9551-83
1枚
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
両サイドに成形パネルを採用したスクエアスタイルで、低重心の積載安定性に優れたシートバッグ。
スクエアでフラットな上面に樹脂プレートを入れ補強してあるので、バッグ上部への積み重ね積載も安心してできます。
上部フラットトップにはウエービングテープを四辺に設置し、カラビナ、アジャスタブルバンジーコードのJ型フックはもちろん、
RR9976グリムロックにも対応し重ね積みをサポートします。
容量はノーマル時で32.5リットル、左右を拡張すると最大時で40リットルまで増量可能。
サイドを容量アップする拡張部分の底面はオートマチックに樹脂製プレートが延伸し、左右の垂れによる荷崩れを防止する安心構造。
横幅も50cmまで拡張するので長物の収納にも対応。50cmを超える長尺物は外にあるホールドベルトで固定可能。
両サイドの成型パネルで形を整え、その他の面には樹脂プレートを入れたインナーフレーム構造で荷崩れしにくく収納物をしっかり保護します。
両サイドオープンファスナー仕様で、バッグ上部に荷物を積んでも上部入れ口を使用せず両サイドから荷物の出し入れが可能な
サイドオープンタイプを採用した親切設計。
そのサイドパネル内側はマチ付きのメッシュインナーポケット付きです。
背面にある専用ポケットにレインカバーは収納してありバッグ本体とバックルで連結でき、カバー飛散の心配が不要です。
標準装備の積載ベルトを車体に設置すればバックルのみで脱着が可能です。
色BK
容量(L)32.5~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~50×38×24
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード