仕様袋ナット回転式、パッキン付
材質黄銅
袋ナット回転式です。
トラスコ品番812-7842
材質黄銅
質量(g)70
呼び径(mm)13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様袋ナット回転式、パッキン付
ねじ径G1/2
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
両ナット付アダプター(パッキン付) 13mm×13mm
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
付属品ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)
材質黄銅
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
適合SHC-10・SHC-15・SHC-22
関連キーワード