形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)16
高さh(mm)10
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)50~58
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)28
高さh(mm)16
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)95~110
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)20
高さh(mm)12
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)65~75
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)25
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)85~95
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)22
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)75~85
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)36
高さh(mm)20
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)130~150
高さ公差(mm)0/-0.13
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)1.00~1.20
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)32
高さh(mm)18
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)110~130
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)0.60~0.80
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー
公差h9
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)18
高さh(mm)11
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)58~65
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
関連キーワード