形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)16
高さh(mm)10
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)50~58
高さ公差(mm)0/-0.090
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)28
高さh(mm)16
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)95~110
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)20
高さh(mm)12
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)65~75
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)25
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)85~95
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー
公差h9
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)36
高さh(mm)20
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)130~150
高さ公差(mm)0/-0.13
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)1.00~1.20
加工の必要がなく、すぐに使えます。標準化され、一つの寸法毎にパックされています。長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。防錆処理されており保存がききます。
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)22
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)75~85
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
形状両丸キー
材質SUS304
規格新JIS規格
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)18
高さh(mm)11
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)58~65
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.043
面取c(mm)0.40~0.60
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)32
高さh(mm)18
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)110~130
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)0.60~0.80
関連キーワード