商品豆知識
長さL(mm)300
規格新JIS規格
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー
材質S45C(新JISキー)
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
関連キーワード