10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
275 税込303
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
344 税込378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8 高さh(mm)7 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)22~30 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.25~0.40
1個
660 税込726
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)8 高さh(mm)7 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)22~30 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.036 面取c(mm)0.25~0.40
1個
499 税込549
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 トラスコ品番194-8272 材質機械構造用炭素鋼(S50C) 長さ(mm)30 幅(mm)8 高さ(mm)7 公差JIS B 1301
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌日出荷