材質亜鉛合金
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様片面サムターン+片面サムターン
材質亜鉛合金
仕様1フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)258
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
付属品受座・キー2本
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品受座・キー2本
適合板厚(mm)25~30
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
セット内容鍵3本付き
適合シリーズ21ラシッサUD
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)285
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
適合厚さ(mm)28~38
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)28~40
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)23~31
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼
適合扉厚(mm)28~36
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)30
材質マグネット/ネオジウム
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)16
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード24588
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)
質量(kg)6
構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1
外寸(mm)370×255×260
収納数500mL×12本
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
凛とした印象を作るシンプルなVネック。内側スナップボタンで肩周りもすっきり。両脇の箱ポケットは口布付きで、小物を整理しやすい内ポケット付き。後ろ側を長めにしたサイドスリット。両側に鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍がさりげないアクセントに。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100
機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電
素材ストレッチダブルクロス
性別男女兼用
鍵付。仕切板は取外し可能。本体両側に持ち手付。内装ウレタン貼り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)720×370×420、(外寸)745×395×435
1個(1個)
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
マグネットで玄関のドアがマスクの収納スペースに。お出かけ前にサッとマスクを取り出せる。上部のフタを開けてマスクをセットします。フックは両側に取り付け可能。鍵などが掛けられます。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】ラバーマグネット
質量(g)335
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フック含まず)幅115×奥行80×高さ235
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73×205
適合サイズ(cm)【マスク】20×10.5以内(個装の場合は袋のサイズが20×10.5以内)
シームレス構造で漏洩を防ぎます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別910×550×890
アズワン品番3-6611-02
1個
¥196,000
税込¥215,600
当日出荷
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。
付属品暗証番号設定用鍵×1本
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼
幅(mm)51.9
色ゴールド
桁数ダイヤル:4
シームレス構造で漏洩を防ぎます。ヒンジを扉の左右両側に付けられますので、左側からも右側からも開けられるように変更できます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別410×360×490
アズワン品番3-6611-01
1個
¥106,000
税込¥116,600
10日以内出荷
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き)
質量(kg)約12
材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)5(補助)
天板寸法(mm)480×250(補助/有効)
付属品鍵2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚2枚と可動棚2枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)1100
質量(kg)53.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)618
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×618×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(9.07MB)
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。
材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース
仕様使用温度:0~40 ℃
付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1950
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚1枚と可動棚1枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)33.8
高さ(mm)1000
奥行(mm)618
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×618×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(7.96MB)
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。
材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)212
対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。
材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
鍵付属:2本
20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)241.7
対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
色茶色(クリア成形)
質量(g)305.5
対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用
防塵防水性能IPX3適合品
難燃性UL94 V-0
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール
鍵付属:2本
関連キーワード
1
2
次へ