美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)15/16×1(対辺)
全長(mm)250
エスコ品番EA615KB-16
質量(g)303
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)53
寸法b2(mm)55
商品構成単品
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0516
便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
材質クロームバナジウム
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番373-8868
セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)
質量(g)700
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462
セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
全長(mm)140/300
セット内容9点
材質クロム合金鋼
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×70(H)mm
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529
セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032
材質/仕上構造用鋼/メッキ処理
質量(kg)1
商品構成セット品
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)
質量(g)1242
商品構成セット品
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。
トラスコ品番807-1328
適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど
材質スチール
質量(g)67
商品構成単品
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長(mm)140/300
セット内容9点
材質クロム合金鋼
サイズ1/4”×5/16”、3/8”×7/16、 1/2”×9/16”、19/32”×11/16”、 5/8”×3/4”、3/4”×7/8”、 25/32”×13/16”、15/16”×1”、 1-1/8”×1-5/16”
商品構成セット品
トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ディスクグラインダー用両口スパナです。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのシャフトの固定。
適合機種ディスクグラインダー用
寸法(mm)13×14
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
RS PRO V12
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 8 mm, 10mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 24 mm, 26mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 21 mm, 23mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 30 mm, 32mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)
質量(g)270
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
セット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”
質量(g)1244
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
関連キーワード
1
2
3
4
次へ