116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

対辺(mm)16×17 全長(mm)205 エスコ品番EA615KA-19 材質クロム合金鋼 質量(g)100 寸法a(mm)5.8 寸法b1(mm)36 寸法b2(mm)38 商品構成単品
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1丁ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。 寸法(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 セット内容両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17 組数6本 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

トラスコ品番451-0259 セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22(mm) 質量(kg)0.73 商品構成セット品
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番439-3171 セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×22(mm) 質量(g)956 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


トラスコ品番451-0241 セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm) 質量(kg)2.07 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセット
セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22) 質量(kg)0.88 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35 入数(本)6
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数11 スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
1セット(1セット)
10,300 税込11,330
翌日出荷

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 材質クロムバナジウム鋼
1セット
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)両口スパナセット(Slim-Line)
RoHS
サイズ6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 付属品専用ホルダー 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
5,998 税込6,598
翌日出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)120/325 セット内容11点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm トレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

全長(mm)140/300 セット内容10点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mm トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

全長(mm)120/300 仕様15°タイプ セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm 商品構成セット品 トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷