419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)17×19 エスコ品番EA685A-12 商品構成単品
1個
790 税込869
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)17×19 エスコ品番EA615AK-8 商品構成単品
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

二面幅(mm)17×19 エスコ品番EA615G-12A 商品構成単品
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1丁ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)170 アズワン品番64-2240-77
1本
3,760 税込4,136
当日出荷

対辺(mm)17×19 全長(mm)195 エスコ品番EA615BC-33 質量(g)145 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)40 寸法T(mm)7.5 商品構成単品
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・12×14・17×19
1セット(6本)
3,498 税込3,848
当日出荷

仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。 質量(kg)0.39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

対辺(mm)17×19 全長(mm)220 エスコ品番EA615KA-20 材質クロム合金鋼 質量(g)131 寸法a(mm)6.7 寸法b1(mm)38 寸法b2(mm)42 商品構成単品
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

二面幅(mm)17×19 エスコ品番EA614WB-17 商品構成単品
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)17×19 全長(mm)210 質量(g)95 アズワン品番64-7885-17
1本
37,800 税込41,580
翌日出荷

1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)250 質量(g)225 アズワン品番64-2241-04
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)185 質量(g)132 アズワン品番64-2241-14
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック 商品構成セット品
1セット(6丁)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902 セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 質量(g)600 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)17×19 全長(mm)280 質量(g)100 アズワン品番64-7885-55
1本
30,200 税込33,220
翌日出荷