163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1丁ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24 付属品ビニールパウチ(285×280mm) 質量(g)505 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

対辺(mm)19×24 全長(mm)250 エスコ品番EA615KA-26 材質クロム合金鋼 質量(g)185 寸法a(mm)7.3 寸法b1(mm)45 寸法b2(mm)49 商品構成単品
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トラスコ品番451-0241 セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm) 質量(kg)2.07 商品構成セット品
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全長(mm)120/325 セット内容11点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm トレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック 商品構成セット品
1セット(6丁)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902 セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 質量(g)600 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1丁
4,840 税込5,324
翌日出荷

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセット
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32) 質量(g)2125 商品構成セット品
1セット
41,980 税込46,178
翌日出荷

火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数7点 寸法IN(mm)【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250
1セット(1セット)
17,900 税込19,690
8日以内出荷

ギガ・セレクション両口スパナセット
材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439 呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32 寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56 全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298 寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9 寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65 寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9 セット数12本
1セット(12本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット
超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
1セット(6丁)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19×24 全長(mm)220 質量(g)160
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バックスノ防爆両口スパナ
1丁で2サイズの締め付けが出来ます。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数11 スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
1セット(1セット)
10,300 税込11,330
8日以内出荷

ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SM 両口スパナ(6本組セット)
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)