192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺(mm)4×5 全長(mm)100 エスコ品番EA615KA-1 材質クロム合金鋼 質量(g)11 寸法a(mm)3.4 寸法b1(mm)12.5 寸法b2(mm)14 商品構成単品
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/4×5/16(対辺) 全長(mm)140 エスコ品番EA615KB-1 質量(g)26 寸法a(mm)4 寸法b1(mm)16 寸法b2(mm)18 商品構成単品
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。 材質クロームバナジューム 商品構成単品
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
1丁
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス 材質特殊合金鋼
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:両口スパナ×6、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数6点 寸法IN(mm)【両口スパナ】1/4×5/16:全長140、3/8×7/16:全長155、1/2×9/16:全長190、5/8×11/16:全長205、11/16×13/16:全長235、3/4×7/8:全長235
1セット(1セット)
17,600 税込19,360
8日以内出荷

セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数7点 寸法IN(mm)【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250
1セット(1セット)
17,900 税込19,690
8日以内出荷

対辺(mm)22×24 全長(mm)244 エスコ品番EA615BC-39 商品構成単品
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

二面幅(mm)22×24 エスコ品番EA685A-15 全長(mm)284 商品構成単品
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

二面幅(mm)12×14 エスコ品番EA685A-8 商品構成単品
1個
470 税込517
当日出荷

二面幅(mm)12×14 エスコ品番EA615AK-6 商品構成単品
1個
900 税込990
翌日出荷

二面幅(mm)22×24 エスコ品番EA615G-15A 商品構成単品
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

二面幅(mm)21×24 エスコ品番EA615KA-28B 商品構成単品
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

対辺(mm)21×23 全長(mm)250 エスコ品番EA615KA-29 材質クロム合金鋼 質量(g)232 寸法a(mm)7.8 寸法b1(mm)49 寸法b2(mm)53 商品構成単品
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

対辺(mm)12×14 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-12 材質クロム合金鋼 質量(g)63 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)28 寸法b2(mm)32 商品構成単品
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

対辺(mm)8×9 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-6 材質クロム合金鋼 質量(g)21 寸法a(mm)4 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)21 商品構成単品
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

二面幅(mm)30×34 エスコ品番EA615KA-38 商品構成単品
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

対辺(mm)7×8 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-5 材質クロム合金鋼 質量(g)25 寸法a(mm)4 寸法b1(mm)17 寸法b2(mm)18 商品構成単品
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

対辺(mm)13×14 全長(mm)190 エスコ品番EA615KA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)70 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)30 寸法b2(mm)32 商品構成単品
1個
2,390 税込2,629
欠品中

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)210 アズワン品番64-2240-84
1本
6,700 税込7,370
当日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)130 アズワン品番64-2240-75
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

関連カテゴリ