135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1丁ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
1丁ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トップ工業ライナースパナ
エコ商品
軽く、強く、使い易い
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
1丁
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)両口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス 材質特殊合金鋼
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ギガ・セレクション両口スパナセット
材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439 呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32 寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56 全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298 寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9 寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65 寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9 セット数12本
1セット(12本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆両口スパナ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺(mm)14×17 全長(mm)173 エスコ品番EA615BC-32 商品構成単品
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷