22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体圧縮空気 材質ステンレス 形状ステンレスホース継手
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 種類ホース継手 形状ストレート 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45
1パック(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304またはSCS13A) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ホースの継手に 材質真鍮 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

両口タイプのスポークレンチ。 Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
寸法A(mm)4
1個
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷