鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途組立作業
質量(g)233
トラスコ品番270-9325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3564
質量(g)236
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ
仕様アッシュ柄
2018年トラスコ掲載ページ4 1872
くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)炭素鋼
主な用途打ち込み作業
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー
仕様ヒッコリー柄
2018年トラスコ掲載ページ4 1872
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー
材質(頭)SUS304
材質(柄部)SUS304
主な用途打ち込み作業
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業
種類両口ハンマー
材質(頭)鉛
材質(柄部)木
主な用途板金作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
材質(頭)ナイロン
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途組立作業
質量(g)288
セット内容鉄平、鉄凸、真鍮、ナイロン、交換ヘッド×各1個
頭部長(mm)75
トラスコ品番270-9341
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。
全長(mm)270
質量(g)470
柄長さ(mm)250
材質(頭)真鍮
ヘッド径(Φmm)27
材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)
ソケットサイズ(inch)3/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)270
適合ヘッドEA570AC-22、EA570AE-22
ヘッド径(Φmm)22
アズワン品番64-2228-68
全質量(g)259
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理
種類両口ハンマー
材質(頭)チタン
材質(柄部)チタン
主な用途クリーンルーム作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)270
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途機械の組立・修理
呼称#1
頭部長(mm)105
トラスコ品番835-8207
質量(g)780
2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード