33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 全長(mm)285 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール両口ハンマー
エコ商品
種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロモリパイプ 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ 仕様アッシュ柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1872
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グラス柄コンビハンマー。鉄×ウレタン。ガラス繊維入りで折れにくい。
材質(柄部)グラスファイバー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー 仕様ヒッコリー柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1872
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)約280 仕様タックシール付き トラスコ品番851-9560 材質ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC
1個
789 税込868
当日出荷

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)170 頭部高さ(mm)16 頭部幅(mm)25.5 付属品くさび2個
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業足場屋ハンマー
エコ商品
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマー
エコ商品
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。 種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)SUS304 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレスハンマー
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
24,980 税込27,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8615 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称静音タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)33×35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8614 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称両口タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)38
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ナイロンハンマー
耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はヒッコリー製。
材質(頭)ナイロン
1丁
6,698 税込7,368
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117 全長(mm)280 質量(g)730 口径(Φmm)【頭】33 呼称#1-1/2 アズワン品番65-1872-81 頭質量(g)610
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。 材質柄尻部金具:ステンレス製 材質(柄部)熱処理済クロモリ 頭質量(kg)0.9
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。 材質(頭)炭素鋼 材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂 頭質量(kg)0.9 主な用途足場の組立・解体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼 全長(mm)290 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)900
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)37 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-3
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス 全長(mm)290 適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27 ヘッド径(Φmm)27 アズワン品番64-2228-69 全質量(g)359
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。
種類片手ハンマー 主な用途鉄工作業
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業チタンハンマー
エコ商品
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 種類両口ハンマー 材質(頭)チタン 材質(柄部)チタン 主な用途クリーンルーム作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-0.7
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-1
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-2
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

用途食品工場内の修理等 長さ(mm)73(頭) 全長(mm)280 質量(kg)0.33(頭0.23) 呼称#1/2 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)SUS304 頭部径(Φmm)21 主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 関連資料(0.69MB)
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。 ドーム型の打撃面です。 特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。 高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。
用途高所作業用 種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ゴム 主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。 種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途機械の組立・修理 2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)